タイガークラウン
タイガークラウンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガークラウンの 卓上備品・テーブルウェア
タイガークラウンの カスター・卓上用調味料入れ
回転カスター カルコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850598
品番
#1338
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アイデア次第で用途は無限!奥のものがラクに取り出せます。
指先で軽く回すだけで、反対側や奥にあるものがすばやく取り出せます。
卓上や棚の中などでご利用下さい。
材質
ABS樹脂、リング/ポリエチレン
質量(g)
590
内径(Φmm)
322
寸法(幅W×高さH)(mm)
330×30
耐荷重(kg)
5
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
注意
※水洗いは避けてください。
※汚れた場合はぬれた布で汚れを拭き取って下さい。