タイガークラウン
タイガークラウンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガークラウンの 卓上備品・テーブルウェア
タイガークラウンの カスター・卓上用調味料入れ
回転カスター カルコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850607
品番
#1339
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アイデア次第で用途は無限!奥のものがラクに取り出せます。
指先で軽く回すだけで、反対側や奥にあるものがすばやく取り出せます。
卓上や棚の中などでご利用下さい。
材質
スチロール樹脂
質量(g)
275
寸法(幅W×高さH)(mm)
270×24
耐荷重(kg)
5
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
注意
※水洗いしないでください。
※水洗いするとサビるおそれがあります。
※ぬれた布巾でよく拭き取り保管して下さい。
※柑橘類に含まれるテルペン油やエゴマ油等の油脂が付着しないように注意して下さい。
※変質することがあります。
※ベンジンやシンナー等の揮発油を使用して拭かないでください。
※直接火にかけないこと。
※火のそばに置くと軟化し、また変化することがあります。
※タワシやみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。