タイガークラウン
タイガークラウンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タイガークラウンの 卓上備品・テーブルウェア
タイガークラウンの カスター・卓上用調味料入れ
カルコ 回転カスター二段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850616
品番
#1344
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
回転式は奥の物が取り出しやすい!戸棚や冷蔵庫の中でくるくる回せるので、取り出しやすく便利です。
仕様
組立式
材質
本体/スチロール樹脂、支柱/塩化ビニール、芯棒・ベアリング/スチール
質量(g)
425
耐荷重(kg)
上段/2、下段/4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×165
寸法(Φ×mm)
270×24/1段
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
注意
※直接火にあてないでください。
※火のそばに置かないでください。
※製品が熱くなり本体の変形ややけどの恐れがあります。
※初めて使用する時や汚れた場合は、水に濡らした布で汚れを拭き取ってください。
※タワシやみがき粉で洗わないでください。
※キズがつく恐れがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※水洗いするとサビるおそれがあります。
※ぬれた布でよく拭き取り保管してください。