曜日別特売
#1575 サンドdeグルメ タイガークラウン 28850939

#1575 サンドdeグルメ タイガークラウン 28850939
#1575 サンドdeグルメ タイガークラウン 28850939
#1575 サンドdeグルメ タイガークラウン 28850939
#1575 サンドdeグルメ タイガークラウン 28850939
#1575 サンドdeグルメ タイガークラウン 28850939
#1575 サンドdeグルメ タイガークラウン 28850939

サンドdeグルメ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28850939品番#1575
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ご家庭やアウトドアで使いやすいコンパクトサイズ。
焼きムラを防ぎ、保温性にも優れています。
着脱式なので使用後洗いやすく、またミニフライパンのように片面だけでも使用できます。
お好みの具材を挟んで、洋風・和風・中華風などオリジナルホットサンドができます。

材質本体/アルミニウム合金、貼底/ステンレス鋼(18-0)、金具/ステンレス鋼(18-0)、取手/フェノール樹脂質量(g)1020外寸(mm)160×148×40内寸(mm)143×130×26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×374×40耐熱温度(℃)取手:180
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗ってからってから収納してください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※使用中は本体が熱くなります。
※ハンドル以外は触れないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする