スティックパンケーキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28850957 品番#1577
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

生地を入れて挟んで焼くだけ!ホットケーキの素でスティックパンケーキ。
ごはんやパン・クッキー生地に変えるとバリエーションも豊富に。
スティック状に切り分けず、そのまま丸めてロール状に。
切り口がお花のような形になってとってもおしゃれ!着脱式なので使用後洗いやすいです。

材質本体/アルミニウム合金、金具/ステンレス鋼(18-0)、取っ手/フェノール樹脂 寸法(mm)スティック1本:約130×75×4 質量(g)750 外寸(mm)160×141×25 内寸(mm)150×140×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×374×25 耐熱温度(℃)取手:180
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗ってからってから収納してください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※使用中は本体が熱くなります。
※ハンドル以外は触れないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする