タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン/調理家電
タイガークラウンの その他調理家電
タイガークラウンの フードメーカー/製菓
スナックワッフル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850966
品番
#1579
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
挟んで焼くだけ!ご家庭でワッフルが作れます。
パーティーやアウトドアに使い易いコンパクトサイズ!アルミ合金とステンレス底板の間に空気層を設けることで、熱が柔らかく伝わりふっくらと焼き上げます。
材質
本体/アルミニウム合金、貼底/ステンレス鋼(18-0)、金具/ステンレス鋼(18-0)、取手/フェノール樹脂
質量(g)
66
外寸(mm)
139×125×26
内寸(mm)
132×118×10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×335×26
耐熱温度(℃)
取手:180
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指に傷をつけないように注意してください。
※ご使用後はよく洗ってからってから収納してください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※使用中は本体が熱くなります。
※ハンドル以外は触れないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。