タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの ボール・ざる・漬物・米びつ
タイガークラウンの ボウル
18-8 ケーキボール 18cm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28851368
品番
#1716
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
混ぜたり、泡立てたり、お料理やお菓子作りに大活躍のステンレス製のボール。
材質
ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
2700
サイズ(cm)
18
寸法(Φ×mm)
内径:180×128
底径(Φmm)
88
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は水やお湯又は、液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。