ごりごりボールセット18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28852244 品番#2013
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

底面吸着式でしっかり固定、取り外し可能な吸盤付でガタつきません。
底面吸着式でしっかり固定、取り外し可能な吸盤付でガタつきません。
ボールとしても使える2WAYタイプ!
ボールの内側がすり鉢になっているので白和えやとろろ・すりごまなどお料理の下ごしらえに最適です。

用途食材のすりおろし、すりつぶしに。 材質ボール/飽和ポリエステル樹脂(トライタン)、吸盤/スチレン系熱可塑性エラストマー、おろしプレート/ABS樹脂(マレッカ)、すりこぎ棒/天然木 質量(g)395 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×188×115 寸法(cm)ボール:18
注意
※最初にお使いになる前に必ず食器用洗剤で洗って下さい。
※火の側に置かないで下さい。
※変形や破損の原因になります。
※商品本来の目的以外には絶対に使用しないで下さい。
※ご使用後は、よく洗い水分をよく拭き取り乾かしてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする