曜日別特売
#2171 グレープカラー タイガークラウン 28852445

#2171 グレープカラー タイガークラウン 28852445
#2171 グレープカラー タイガークラウン 28852445

グレープカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH)(mm)94×290外寸(mm)94×185×255容量(mL)120注文コード28852445品番#2171
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

金属に勝る素材ポリエーテルイミド使用。
耐熱204℃。
飽きのこないお洒落なデザイン。
軽くて洗いやすい一体成型で衛生的。
お料理に最適な商品です。

材質ポリエーテルイミド容量(mL)120質量(g)50寸法(幅W×高さH)(mm)94×290寸法(Φmm)レードル径:94×78×45外寸(mm)94×185×255耐久温度(℃)耐熱204/耐冷-20
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納してください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする