タイガークラウン
グレープカラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
質量(g)
18
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×260
注文コード
28852488
品番
#2177
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
容量・質量・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
金属に勝る素材ポリエーテルイミド使用。
耐熱204℃。
飽きのこないお洒落なデザイン。
軽くて洗いやすい一体成型で衛生的。
お料理に最適な商品です。
材質
ポリエーテルイミド
寸法(mm)
お玉部:72×57×16
質量(g)
18
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×260
外寸(mm)
76×35×250
耐久温度(℃)
耐熱204/耐冷-20
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納してください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。