タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 串・ハケ
タイガークラウンの ハケ
ウィズシリコーン料理はけ小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852610
品番
#2249
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
洗いやすく、乾きやすい!衛生的です。
お菓子作り、パン作りなど料理全般にご使用できます。
刷毛部分は一体型で刷毛とハンドルが着脱できるので隅々まで洗うことができ衛生的です。
材質
ハケ部/シリコーンゴム、ハンドル部/ポリプロピレン
寸法(mm)
ハケ部:33×14×57、ハケ先:35
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×15×207
耐久温度(℃)
ハケ部/耐熱200・耐冷-20、ハンドル部/耐熱120・耐冷-20
注意
※直接火にあてないでください。
※火のそばに置かないでください。
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※シリコーン特有の臭いが感じられることがありますが、ご使用に差しつかえありません。
※ご使用後は洗剤で洗い落とし水分をよく拭き取ってから収納してください。
※たわしやみがき粉で磨かないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。