#5653 カラーカラーマット タイガークラウン 28853310

#5653 カラーカラーマット タイガークラウン 28853310
#5653 カラーカラーマット タイガークラウン 28853310
#5653 カラーカラーマット タイガークラウン 28853310

カラーカラーマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード28853310品番#5653
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

キッチンで、卓上で色別で使い分け!
カッティングボードとして魚用・野菜用等、色で使い分けすると便利です。
卓上でランチョンマットとしても使えます。

用途カッティンボードやランチョンマットに。材質オレフィン系エラストマーブラック質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×3耐熱温度(℃)110
注意
※ご使用前によく洗ってください。
※ご使用後はできるだけ早く食器用洗剤を付けたスポンジで汚れを洗い落とし、水気を拭き取り保管してください。
※平らな安定した場所でご使用ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機のご使用はしないでください。変形する可能性があります。
※カットする具材により、本体が変色する場合があります。
※本来の目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする