引出し整理ケース7P ホワイト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28853319 品番#6002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

組合わせ方いろいろ、使い方に合わせてセットできます。
シンプルに引出しの中を整理したい!そんな時、自由に組み合わせることができる基本型です。
入れるものに合わせて組み合わせは自由。
事務所やキッチンなど、引出しの中をきれいに整理できます。

用途引き出しの整理に。 セット内容NO6023-2個、NO6022/6024/6025/6026/6027-各1個 材質スチロール樹脂 質量(g)635 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×405×50 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30
注意
※引出しによっては、整理ケースと引出しの間に隙間ができる場合がありますので、ボール紙やダンボールなどで隙間止めをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする