タイガークラウン
BLACK キッチンツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法(Φ×mm)
お玉:68×12
注文コード
28853775
品番
#2900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手のよいキッチンツール。
モノトーンがシンプルでオシャレ、飽きのこないこだわりのキッチンツールです。
材質
金属部/18-8ステンレス鋼、ハンドル/ポリカーボネート
容量(mL)
26
質量(g)
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×260
寸法(Φ×mm)
お玉:68×12
耐久温度(℃)
ハンドル/耐熱120/耐冷-30
ハンドル寸法(mm)
114×190
注意
※ご使用前に、食器用洗剤で良く洗ってからお使いください。
※直接火にふれたり近づけたりしないでください。
※鍋、フライパンなどの中に入れたままにしないでください。
※ご使用後は、食器用洗剤で良く洗い乾かしてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。