4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854036 品番SDC-25L-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)ニッケルメッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。

用途袋入出力ケーブル付2分配器(全電通) 仕様ニッケルメッキ タイプ全端子電流通過型 長さ(m)0.5 分配数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする