曜日別特売
#3946 スライサー タイガークラウン 28854299

#3946 スライサー タイガークラウン 28854299
#3946 スライサー タイガークラウン 28854299
#3946 スライサー タイガークラウン 28854299
#3946 スライサー タイガークラウン 28854299
#3946 スライサー タイガークラウン 28854299
#3946 スライサー タイガークラウン 28854299

スライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28854299品番#3946
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3段階の厚さ調節が可能!
いろんな野菜をスライスする。
調味料が染込みやすくなり新しい味覚が誕生する。
ダイヤルを回すことで刃が上下し3段階の厚さ調節が可能です。
収納ダイヤル付きで保管の時に安全です。

用途いろいろな野菜のスライスに。材質本体・シャフト・止具/ABS樹脂・つまみ・ダイヤルパーツ/ナイロン、ホルダー/ポリプロピレン、刃/ステンレス刃物鋼質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×300×55耐熱温度(℃)本体・シャフト・止具/80、つまみ・ダイヤルパーツ/180、ホルダー/110切断厚(mm)薄/1・中/15・厚/2
注意
※初めてご使用になる時は食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってからご収納ください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃物ですから取扱いには十分注意してください。
※お子様の手の届かない場所へ保管してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする