TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引手・手掛け
引手
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブロンズ
注文コード
28854483
品番
AZWB115
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
セット内容
本体×1、取付ネジセット×1
色
ブロンズ
取付穴ピッチ(mm)
20