充電式ハンディソー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、バッテリBL1020B×1本、充電器DC10SA 充電時間(分)約30 直流電圧(V)10.8 注文コード28855209 品番MUC100DSA
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はセット内容・充電時間・直流電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます

付属品チェーンカバー、チェーンオイル セット内容本体、バッテリBL1020B×1本、充電器DC10SA 質量(kg)1.4※バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む 直流電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約30 チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480] チェーン形式80TXL-26E 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)383×90×220※寸法・質量はバッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む 振動3軸合成値(m/s2)4.8 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)100 1充電当たりの作業量ひば材Φ50mm:約73本

商品説明動画

この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
庭木の枝等の伐採
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

扱いやすい、力が十分です。また、大人の女性でも難なく扱える重量です。

2025-07-19
用途:
樹木伐採
有限会社松本鐵筋工業 様 (建設業・工事業)

道路付近の道路上にかかっている樹木伐採 片付け
普通のチェンソーより軽くて便利です

2025-04-10
用途:
庭木の剪定枝の処理
宮田幹夫 税理士事務所 様 (サービス業)

先週末に庭木を剪定したのですが、当方居住地のクリーンセンターに搬出するには、1m以内に切断して束ねねばなりません。今まで手でのこぎりで切断していたのですが、それではとても時間的にも、肉体的にも大変でした。
今回マキタのハンディソーを購入して試したところ、まるでのこぎりを手で持っているかのようで、枝に当てるだけで簡単に、スピーディーに処理できました。バッテリーも丸1日使ってもまだまだOKです。
とても重宝しています。

対象商品:
28855209
2024-07-30
用途:
伐採伐採
岩手中・高等学校 様 (教育・研究機関)

持ちやすく扱いやすいです。少々太めの枝も簡単に切れます。のこぎりや高所用の枝切りカッターも所持していますが、こちらの方が断然やりやすいです。作業効率が上がりました。

3人が参考にしています
対象商品:
28855200
2024-11-04
用途:
植樹の伐採
株式会社瑛進 様 (建設業・工事業)

思った以上に切れます。ノコギリで切るより全然楽なので重宝しそうです!

対象商品:
28855209
2024-09-11
用途:
庭木の剪定
不動産業

まだあまり使用していないが、コンパクトで取り回しが良かった。切れ味も、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする