アイラッププチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 28855595 品番 -
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

最後の1枚までスムーズに取り出せる

用途食品包装として冷凍(冷凍冷蔵庫)解凍はもちろん、食品包装以外の用途に。最後の1枚まで簡単に取り出すことができるリレー式タイプ。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.007 寸法(mm)約340×230 耐冷温度(℃)約-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
野菜の貯蔵・塗装のマスキング
くろしお文化舎 様

葉菜・ニンジン・ナス・ピーマン・きのこなどの冷蔵庫貯蔵に使っています。元の袋ではすぐに破れたり密閉が難しいので重宝しています。他に曲面のある物を塗装する時のマスキングにも使用。広い面積を包んで端部はテープで留めると正確簡単にマスキングができ、剥がすのも楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする