弘和
弘和の ブルーシート・UVシート類
弘和の ブルーシート
ハイピーシート #3000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28855805
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
農業用・一般産業用・レジャー用に幅広く使用されて軽量で、強度・耐久性共に優れた、厚手シートの決定版。
厚さ
#3000
厚さ(mm)
約0.25
色
ブルー
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエチレン
仕様
周囲折り返しPPロープ入り
加工
#28アルミハトメ加工
ピッチ(mm)
約900
引張強度(N)
縦758×横717
引裂強度(N)
縦129.2×横127.6
質量(g/m
2
)
約147
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×1.8
用途
農業用・一般産業用・レジャー用
特性
軽量・耐久
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200