曜日別特売
FNMB067 上げ下げ窓用把手 TOSTEM(LIXIL) 28857098

FNMB067 上げ下げ窓用把手 TOSTEM(LIXIL) 28857098
FNMB067 上げ下げ窓用把手 TOSTEM(LIXIL) 28857098
FNMB067 上げ下げ窓用把手 TOSTEM(LIXIL) 28857098

上げ下げ窓用把手

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロンズ
内容量1個注文コード28857098品番FNMB067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ブロンズ刻印BPJ344セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28857509
2025-11-27
用途: スライド式窓ロック

事前に形状と寸法を把握して発注しました。おかげさまでぴったりでスムーズに交換できましたありがとうお勧めできる商品です。

対象商品 : 28857509
2025-07-23
用途: スライド式の窓のロックが動きが悪くなり、一部破損したため交換した

オリジナルとまったく同じ部品だったため、スムーズに交換できました。窓ガラスの結露により水分と共に埃やゴミが内部に入り込んで、動きが悪くなるのはこうしたスライド式の窓の宿命ですが、今回交換に際してロック機構を清掃してシリコン潤滑スプレーを用いてフリーアップしたところ、新品同様になりました。今後は定期的に外してメインテナンスしていけば問題なく長く安心して使えると思います。大変助かりました。どうもありがとうございました。

対象商品 : 28857098
2024-07-15
用途: 上げ下げ窓が動かなくなったサッシ
宇都宮建設建設業・工事業

小物をわざわざサッシ屋さんに頼まなくてよく助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 28857098
2023-09-09
用途: メンテナンス・交換時
教育・研究機関

本商品は、25年余前の既設品と同じでもので、無事に交換えきました。簡単なマニュアルフロー同梱されているとベター。

4が参考にしています
対象商品 : 28857098
2023-04-02
用途: 壊れた部品の交換部品として購入。
奥村商店卸売・小売業

階段窓の部品が壊れた為探していました。
同一品番が有ったので即購入し交換しました。
不具合等無くスコブル好調です。

2が参考にしています
対象商品 : 28857509
2022-02-13
用途: 破損による付け替え
その他業種

経年劣化で上部の取手が破損し、ずっと気になりながらどうしようかと思っていたところ、たまたまガラス修理に来ていてだいた方が部品の入手方法と修理の仕方を教えて下さり、大変安く直す事ができました。専門の方でなくても直せることが驚きでした。

3が参考にしています
2021-07-23
用途: 破損品の交換
その他業種

把手が破損するたびに大工さんに頼んでいましたが、依頼が億劫でそのままの窓もありました。
自分で部品交換できるとわかり、取り寄せてみましたが、女性でも簡単に交換できました。
長年の悩みが解決できてよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 28857509
2021-06-19
用途: 窓の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自分で簡単に交換できます。取手が折れた時はどうしようかと思いましたが、助かりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする