曜日別特売
FNMB100 枠側丁番 TOSTEM(LIXIL) 28857134

枠側丁番

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)102
横(mm)114
規格下用(右)
内容量1個注文コード28857134品番FNMB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
セット内容本体×1、取付ネジセット×1、六角レンチ×1ブロンズ規格下用(右)縦(mm)102横(mm)114刻印右下ねじ穴数8
注意
※ネジ穴補強材(埋め木セット)についてはNETLV00089を確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28857213
2022-02-10
用途: 家の取りれのドアの修理
サービス業

もうすぐ築30年になる家のトイレのドアが傾いていたので、交換しました。純正品なのでサイズピッタリで、直ぐに修理完了でした。

1が参考にしています
対象商品 : 28857134
2020-01-25
用途: リビングドア不調時
その他業種

リビングドアの開閉に困難をきたしており、調べたところ「丁番」にガタがきていて取替必須の状態と判明。
ネット検索で、モノタロウさんに商品を発見し、取り寄せて交換するとスムーズなドアの開閉ができる様になり助かりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする