※装着例

NR-NBL10 EVA 泥除け 雅 28857485 NR-NBL10 EVA 泥除け 雅 28857485 NR-NBL10 EVA 泥除け 雅 28857485

EVA 泥除け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28857485 品番 NR-NBL10
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】

材質EVA 幅(mm)600 厚さ(mm)2 ブルー 高さ(mm)2500 枚数1枚
注意
※ツヤのある表側は新品の状態でも多少のキズが生じます。
※輸送時のスリキズによる交換対応は致しかねますのでご了承下さい。
※生産ロットにより多少色にムラが生じます。
※色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※走行前に必ず取付け状態に異常が無いか確認下さい。
※素材の特性上寒冷地では割れてしまうことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする