TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の 空錠・ハンドル単体
グレモンハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28857493
品番
FNMW048
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属
セット内容
本体×1、取付ネジセット×1
色
ホワイト
種類
屋内用
規格
左用
取付穴ピッチ(mm)
80