FNMZ499 スタイルEタイプ把手 TOSTEM(LIXIL) 28857746

スタイルEタイプ把手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容把手セット(内・外)×1、キー×3 タイプシリンダー錠 注文コード28857746 品番FNMZ499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容・タイプ7種類から選べます 他の種類を見る
セット内容把手セット(内・外)×1、キー×3 シルバー鏡面 タイプシリンダー錠 ハンドル長さ(mm)105(把手回転軸中心からハンドル先端までの直線長さ) 取付扉厚(mm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28857746 FNMZ499 28859496 MZTZTEC51 スタイルEタイプ把手 TOSTEM(LIXIL) スタイルEタイプ把手 TOSTEM(LIXIL) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28857755
2026-03-05
用途:
劣化したドアノブの取替え
不動産業

とても簡単に取り付けができ、見た目も美しいので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする