TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物部材
スタイルEタイプ把手
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
把手セット(内・外)×1
タイプ
空錠
注文コード
28857764
品番
FNMZ502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
セット内容・タイプ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
把手セット(内・外)×1
色
シルバー鏡面
タイプ
空錠
ハンドル長さ(mm)
105(把手回転軸中心からハンドル先端までの直線長さ)
取付扉厚(mm)
35