TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物部材
スタイルFタイプ把手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28859539
品番
MZTZTFS52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
セット内容
丸座付把手セット(内・外)×1、取扱説明書×1
色
シルバー鏡面
タイプ
空錠
ハンドル長さ(mm)
105(把手回転軸中心からハンドル先端までの直線長さ)
取付扉厚(mm)
35