キョーワ
キョーワの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
キョーワの 高圧洗浄機
キョーワクリーン モータータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高圧力(MPa)
4
質量(kg)
31
注文コード
28860835
品番
KYC-300-3
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
最高圧力・質量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
最高圧力(MPa)
4
吸水量(L/min)
10
ホース長さ(m)
10
ノズル
M
電圧(V)
単相100
用途
空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
質量(kg)
31
出力(kW)
0.75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
610×350×330
電源コード(m)
3
ホース口径(mm)
1/4”
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません