※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キョーワ
キョーワの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
キョーワの 高圧洗浄機
キョーワクリーン モータータイプ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高圧力(MPa)
8
質量(kg)
120
注文コード
28860984
品番
KYC-400-3
参考基準価格(税別)
¥910,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
この商品は
最高圧力・質量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
最高圧力(MPa)
8
吸水量(L/min)
30
ホース長さ(m)
20
ノズル
J
電圧(V)
三相200
用途
空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
質量(kg)
120
出力(kW)
5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1000×500×780
電源コード(m)
5
ホース口径(mm)
超高3/8”
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません