画像準備中

キョーワクリーン モータータイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高圧力(MPa)4 質量(kg)65 注文コード28861088 品番KYZ-220(BT)
参考基準価格(税別)¥580,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は最高圧力・質量など35種類から選べます 他の種類を見る
最高圧力(MPa)4 吸水量(L/min)25 ホース長さ(m)10 ノズルS 電圧(V)三相200 用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。 質量(kg)65 出力(kW)2.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×400×550 電源コード(m)5 ホース口径(mm)1/4”
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする