画像準備中

小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 吐出空気量(L/min)60 注文コード28861404 品番DUO-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,000
この商品は吐出空気量・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。
吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。

吐出空気量(L/min)60 電圧(V)AC100 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212 使用温度(℃)5〜40 呼称径寸法(mm)Φ18 騒音値(dB)35 定格圧力範囲(kPa)14.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28861404 DUO-60 54053704 DUO-60/左ばっ気 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻 1台 58,980 税込64,878 注文コードが変更になりました
28861404 DUO-60 54053713 DUO-60/右ばっ気 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻 1台 58,980 税込64,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする