画像準備中

小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28861465 品番 VP-6035
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。

接続外径Φ10mm 吐出風量(L/min)52(50Hz)、59(60Hz) 常用吐出圧力(kPa)10 出力(50/60Hz)(kW)30/36 電圧(V)AC100 質量(kg)1.95 タイプ吐出用 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8 使用温度(℃)5〜40 空気使用量(L/min)吐出:52、吸引:59 呼称径寸法(mm)Φ10 騒音値(dB)42/43.5 定格圧力範囲(kPa)10
注意
※参考値(代表値)であり、保証値ではありません。※ポンプの使用範囲温度は5℃〜40℃です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする