小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 空気使用量(L/min)吐出:56、吸引:59 注文コード28861483 品番VP-5030S
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は空気使用量など3種類から選べます 他の種類を見る

小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。

吐出風量(L/min)
吐出:56(50Hz)、59(60Hz)
吸入:-56(50Hz)、-58(60Hz)
接続外径Φ10mm 常用吐出圧力(kPa)10 出力(50/60Hz)(kW)23/26 電圧(V)AC100 質量(kg)1.95 タイプ吸排両用 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8 使用温度(℃)5〜40 空気使用量(L/min)吐出:56、吸引:59 呼称径寸法(mm)Φ10 騒音値(dB)35/39 定格圧力範囲(kPa)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする