小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ

(2件のレビュー)
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 空気使用量(L/min)吐出:43、吸引:44 注文コード28861517 品番KP-5030
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は空気使用量など6種類から選べます 他の種類を見る

小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。

接続外径Φ11mm 吐出風量(L/min)43(50Hz)、44(60Hz) 常用吐出圧力(kPa)10 出力(50/60Hz)(kW)23/26 電圧(V)AC100 質量(kg)3.8 タイプ吸引用 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123 使用温度(℃)5〜40 空気使用量(L/min)吐出:43、吸引:44 呼称径寸法(mm)Φ11 騒音値(dB)32/34 定格圧力範囲(kPa)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28861535
2021-12-31
用途:
干渉波治療器

干渉波治療器のポンプが壊れたのでこちらに交換しました音が小さく以前と変わりません メーカーに頼むと高額なので自分で交換しました。ポン付けでしたので簡単でした、コツとしては排気のチュブを上手くやらないと音が大きいです。

2019-10-17
用途:
業務用の電気治療器に使用

すごく音や振動が少なく良い商品です。病院等で使う高額な電気治療器もポンプ修理や交換がきっかけで買い換えることが多いですがこのポンプがあれば素人でもポンプ交換出来るのでコストダウンや慣れた電気治療器を継続使用できるなどメリットが大きくて助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする