亀嶋鉄工所
亀嶋鉄工所の ギヤポンプ
ギヤーロータリーポンプ ME-1V (鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28863529
品番
ME-1V-32
参考基準価格(税別)
¥215,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
単独ベース型。
メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。
軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
吐出口径
32A
吸込口径
32A
最大吐出量(L/min)
75〜99
取扱液
油・溶剤
最大使用液温(℃)
60
材質
鋳鉄製(標準)
質量(kg)
25
回転数(min
-1
[r.p.m])
350
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
405×205×358
方式
軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動
接続方法
メスネジ
吐出圧力(MPa)
常用0.3