亀嶋鉄工所
亀嶋鉄工所の ギヤポンプ
ギヤーロータリーポンプ ME-1V (鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28863547
品番
ME-1V-65
参考基準価格(税別)
¥682,900
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
単独ベース型。
メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。
軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
吐出口径
65A
吸込口径
65A
最大吐出量(L/min)
285〜380
取扱液
油・溶剤
最大使用液温(℃)
60
材質
鋳鉄製(標準)
質量(kg)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
695×315×545
方式
軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動
接続方法
メスネジ
吐出圧力(MPa)
常用0.3