直流インバーター溶接機STICKYカモフラ+カモフラ溶接面セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28864056 品番STK-140CFBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,330

SUZUKIDのオンラインストア限定モデルです。
これから溶接DIYデビューをされる方や買い替えをご検討中のユーザー様に、絶対オススメです。
早い者勝ちの数量限定、お得な特別セットです。
遊び心をくすぐる新発売のカモフラカラーSTK-140CFと同じカラーリングの液晶式自動遮光面FIELDERが同時にゲットでき、ミリタリーテイストの溶接環境が表現可能となります。
低電圧溶接棒PB-07と裏出し手袋P-106もセットでお買い得です。
材質、耐久性に優れ、溶接作業に適した牛革製

用途溶接作業(溶接機・溶接面・溶接用手袋・溶接棒のセット)。 仕様(溶接棒)高酸化チタン系、JIS/D4313相当 セット内容100V/200V兼用直流インバータ被覆アーク溶接機STICKEY140カモフラ(STK-140CF)、液晶式自動遮光溶接面FIELDER(FD-200)、溶接棒スターロード(PB-07)、本皮溶接用裏出し手袋(P-106)。 液晶式自動遮光面:ブルー系 電源液晶式自動遮光面:ソーラー電池+単4乾電池(2本) コード長さ(m)電源コード2、アースホルダコード2、トーチホルダコード2 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100V/単相200V 定格出力電流(A)80(100V)/140(200V) 使用率(%)60%(100V)25%(200V) センサー液晶式自動遮光面:2箇所 モード切替液晶式自動遮光面:自動ON/OFF 棒径(Φmm)(溶接棒)1.4〜3.2 定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V) 遮光度液晶式自動遮光面:遮光前3.5/遮光時9〜13 耐熱温度(℃)本革裏出し手袋:200(輻射熱) 液晶式自動遮光面:カモフラージュ(迷彩) 視界範囲(mm)液晶式自動遮光面:98×44 戻り速度(秒)液晶式自動遮光面:無段階調節(0.1〜1.0)、ダイヤル式 最高無負荷電圧(V)DC90 感度調整液晶式自動遮光面:無段階調整 モード液晶式自動遮光面:WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 溶接板厚(mm)鉄:1.2〜6.0、ステンレス:1.2〜6.0、鋳物:2.0〜6.0 遮光速度(秒)液晶式自動遮光面:1/25000 太さ(mm)(溶接棒)1.6 縫製仕様本革裏出し手袋:内縫い 定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする