PG-643 プログレード シャープキャベツピーラー 下村工業 28864336

プログレード シャープキャベツピーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28864336品番PG-643
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワイドな斜め刃でラクに千切りキャベツができます

幅(mm)105全長(mm)180質量(g)65材質(フレーム)ステンレス鋼材質(刃)ステンレス刃物鋼寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)105×180×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする