正和電工
正和電工の コードリール/延長コード
正和電工の 延長コード
トライアングルタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28864406
品番
BKR-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
電気用品安全適合品
耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
色
ブラック&レッド
定格
125V・15A
コード長さ(m)
20
電線仕様-種別
VCT
コンセント仕様
2P 15A 125V
W数(W)
許容:1500まで
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCT2c×1.25
コンセント
3ツ口
特性
耐トラッキング・二重構造
耐トラッキング
あり