画像準備中

ベースレスポンプ BCポンプ RXAB、RXABL、RXBH型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28864685 品番05-RXABL-020A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

回転が滑らかで振動が少ないので、防振台は不要です。
小型で軽量、小動力で高揚程。
メカニカルシールを採用。

吐出口径15A 吸込口径15A 出力(W)0.2 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50/60 最大揚程(m)30/30 最大吐出量(L/min)12/15 用途冷却装置用。高圧循環用。洗車装置用。赤水対策。 質量(kg)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×184.5×143 モータータイプ防滴保護形 最高使用温度(℃)80 極数(P)2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする