名東化工機
ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1台
最大揚程(m)
50
注文コード
28864877
品番
MHO-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
最大揚程
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高粘度オイル送液用
使用液
切削油、作動油、機械油、ギアオイル(~2000CP)
材質(液体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
20
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
212×1295
質量(kg)
11
電圧(V)
単相100
材質(ホース)
耐油PVC
最大揚程(m)
50
吐出口径
20A
最大使用液温(℃)
60
粘度(cP)
2000