ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台最大揚程(m)19注文コード28864886品番MHO-20A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
用途高粘度オイル送液用使用液切削油、作動油、機械油、ギアオイル(~2000CP)材質(液体)アルミ最大吐出量(L/min)20本体寸法(長さL×高さH)(mm)144×1202質量(kg)7.3材質(ホース)耐油PVC最大揚程(m)19供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)670吐出口径20A最大使用液温(℃)60粘度(cP)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする