フレキブルなので取り回しはOKでした。
キズを付けると底から割れそうだったので慎重に取り付けました。
軽くて使い勝手が良いです。配送に時間がかかるのが難点です。
作業時に火花が散っても解けることなく煙を吸ってくれるので非常にありがたい
外径が106mmと他社のダクトホースより若干小さいのでVU100パイプの内側にピッタリ入ります、外側に被せるのは無理のようです。
他社製品と遜色ありません。購入時に薄いフィルムでコーティングされているので、運搬時などにケガを防げて親切だと感じます。
アルミ製で軽くて排気管がピッタリ収まって延長できた。
扱いやすく、値段もお手頃で良かったです。すぐ取り付けて使用しています。
軽いし切断し易いんだけど、延ばすのに引っ張るとすぐへこんでしまう。
アルミだからとはいえ、3m延ばすのは至難の業だ。