コレールバイオレットミスト スクエア小皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード28865639 品番CP-1531
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

水彩で描かれた紫やピンクの花模様が特長。かわいらしさとエレガントさを兼ね備え、食卓を彩ります。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK

材質全面積層強化ガラス ホワイト 高さ(mm)20 質量(g)175 短辺(mm)165 長辺(mm)165 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする