コレールフェアリーフローラ スクエア大皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード28865824 品番CP-1616
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

アメリカンモダンシックな雰囲気でテーブルに映えるフローラル柄。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK

材質全面積層強化ガラス ホワイト 高さ(mm)25 質量(g)378 短辺(mm)265 長辺(mm)265 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする