778-231-7000 TMR-MJN32 キャブレター ヨシムラ 28865988

TMR-MJN32 キャブレター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28865988品番778-231-7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MJN(マルチプルジェットノズル)により理想的な霧化状態のガソリンをエンジンに送り込むことが可能。
燃料効率の上昇。アクセルレスポンスの向上。アクセル開度に応じてリニアに反応・

仕様キャブレターピッチ:70-90-70全長(mm)スピゴット:28口径(Φmm)32外径(mm)スピゴット:38
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする