ヨシムラ
TMR-MJN32 キャブレター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28865997
品番
788-231-7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥228,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
MJN(マルチプルジェットノズル)により理想的な霧化状態のガソリンをエンジンに送り込むことが可能。
燃料効率の上昇。アクセルレスポンスの向上。アクセル開度に応じてリニアに反応・
仕様
キャブレターピッチ:70-90-70
全長(mm)
スピゴット:28
口径(Φmm)
32
外径(mm)
スピゴット:38
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。