コレールボンボンフレール スクエア中皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード28866034 品番CP-1705
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボンボンフレールはフランス語で花の飴を意味します。各シェイプごとに異なるカラフルな模様で食卓を華やかに演出します。軽くて薄い!
扱いやすく、省スペース。独自の三層構造のガラスで割れにくい。なめらかな表面なのでお手入れカンタン。食器洗い乾燥機対応。オーブン・電子レンジOK

材質全面積層強化ガラス ホワイト 高さ(mm)25 質量(g)327 短辺(mm)225 長辺(mm)225 電子レンジ 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする