- 瞬間接着剤 モノタロウ 28866268

 

- 瞬間接着剤 モノタロウ 28866268
- 瞬間接着剤 モノタロウ 28866268
- 瞬間接着剤 モノタロウ 28866268
モノタロウ

瞬間接着剤

(72件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(20g)注文コード28866268品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般汎用的な瞬間接着剤です。

用途合成ゴム・硬質プラスチック・金属など特性無溶剤、速乾性、多目的主な用途ゴム、皮革、セラミックス、金属、プラスチック、模型玩具など成分シアノアクリル酸エチル、ポリメタクリル酸メチル、ヒドロキノン透明質量(g)20タイプ高性能多用途接着剤使用温度範囲(℃)5~45寸法(幅W×高さH)(mm)22×115耐熱温度(℃)85引張剪断強度(N/mm2)6時間:≧6、12時間≧12(炭素鋼板)粘度(mPa・s)約60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g固着時間(秒)5~20 (ニトリルブタジエンゴム)危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属主なワークパーツ
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※接着できないもの及び接着すべきでない条件 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコン樹脂、ガラス、貴金属や高価格品、危険が伴う箇所、衝撃の加わるもの、接着面同士が密着しないもの、接着面が点状あるいは線状のもの
※衣類や布などに大量に塗布した場合、発熱しますので、やけどにご注意してください。
※保管する必要がある場合はノズル周辺をきれいにし、冷蔵庫などの冷暗所に保管してください。容器形状の変形等の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28866259
2023-06-05
用途: 瞬間的に、くっつける時に

モノタロウ印とは言え全く損傷なく使えました。今でもくっついていますし、満足しています。

対象商品 : 28866259
2021-05-25
用途: 多用途

1グラムの接着剤が3つセット。
これいいですね、たくさんは要らないし使用後の残量分を保管していたらすぐ固まるし。無駄がなくてよい商品だと思います。

対象商品 : 28866259
2021-08-10
用途: 使い切り小分けで使いやすい
製造業

必要以上に使用しないので
使い分け、小分けで使用しやすいです。
無駄もなくせます。

対象商品 : 28866259
2021-03-24
用途: おもちゃの修理
農・林・水産業

破損したABS樹脂の部品を接着したが従来から使用していたものと何ら遜色ありません。
ボランティアで行っている無料修理なので安価で助かります。

対象商品 : 28866259
2021-03-19
用途: 接着時

使いきりなのでとても便利です。100均の製品も利用していましたが、やはりこちらの方が接着面がちゃんと付く気がします。常備してあります。

対象商品 : 28866259
2021-03-28
用途: プラスティックやゴムなどの接着
卸売・小売業

かなり強力だと思います。その点は満足していますが、手に付いたら気をつけて下さい。

対象商品 : 28866259
2021-02-23
用途: 自作テーブルの割れ目補修
君津市向郷資源保全会農・林・水産業

いままで、目地埋めパテなどを使用していたが、この商品はその都度使い切りなので便利です。仕上がりも満足できました。

対象商品 : 28866268
2021-05-09
用途: ギターの修理、製作で使います

ゼリー状とまで行かないが、低粘度では無く少しトロリとしている。その為毛細管現象を利用し細部に行き渡らせる用途には使えないが、それなりに使えるのでまあOK。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする