SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ハンマー
SIGNET(シグネット)の ショックレスハンマー
ショックレスハンマー (ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28866356
品番
80452
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
全長(mm)
310
質量(g)
690
径(Φmm)
(打撃面)44
柄長さ(mm)
264
ヘッド長(mm)
100